Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 8136/09-811-500 ComfortTouch 9"-81 2CKA008136A0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-6339284
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA008136A0024
EAN/GTIN:
     4011395158777
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl. Mit integrierter Kamera. Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O. Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten. Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341. Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation. Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten 23 cm (9 Zoll) Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX. Wartung per Fernzugriff über IP. Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX:
true
Bussystem Powernet:
false
Bezeichnungsfeld:
false
Display:
Farbe
Touchfunktion:
true
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.215,45*
€ 2.386,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.221,86*
€ 2.391,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.391,95*
€ 2.846,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,46*
€ 2.806,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,64*
€ 2.727,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.252,73*
€ 2.680,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,86*
€ 2.644,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.