Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7292-2AV40-0XA0 VPE4 S7-1200 E/A Klemmenblock verz.Push-in kod.rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     986-6203526
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72922AV400XA0
EAN/GTIN:
     4034106033361
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Pins) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: simatic s7-1200 cpu-modul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,90*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 11,9625*
€ 17,0825*
24 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 17,16*
4
Frei Haus
ab € 12,5075*
€ 17,8175*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 65,31*
€ 82,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.