Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72922AV400XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72922AV400XA0
EAN/GTIN:
     4034106033361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Pins) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7-1200 cpu-modul, SIMATIC, S7-1200, Basic Controller, Klemmblock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.