Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL200Z SMB WH (5PCS) Zubehör Lichtband Gen2 18856399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestiger (VE5) LL200Z SMB WH (5PCS)
Deckenbefestiger (VE5) LL200Z SMB WH (5PCS)
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6201591
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     18856399
EAN/GTIN:
     8719514188563
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträge an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.
Weitere Informationen:
Länge:
67 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 14,07*
€ 20,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 20,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,52*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 21,56*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,86*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.