Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-3001/075-003 Kabelumbau-Stromwa ndler Primärer Bemessungsstrom 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6200897
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-3001/075-003
EAN/GTIN:
     4055143950565
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 75 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,97*
€ 70,18*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,399*
€ 70,269*
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 71,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,766*
€ 74,436*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,3881*
€ 102,9981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,9981*
€ 122,56774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,5881*
€ 118,50984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,1381*
€ 114,40434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,7881*
€ 112,79784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,3881*
€ 105,18184
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.