Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica LIGHTFLEX LIGHTFLEX NW50 sw Wellschlauch PA6 25m 8018200028


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica LIGHTFLEX LIGHTFLEX NW50 sw Wellschlauch PA6 25m 8018200028
Artikel-Nr.:
     986-6200002
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200028
EAN/GTIN:
     7611577322902
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch dn50
wellschlauch
LIGHTFLEX NW50 schwarz Wellschlauch PA6 VE=25m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
47,9 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
54,5 mm
Biegeradius, statisch:
92 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6677*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,2377*
€ 9,80286
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,1977*
€ 9,75526
pro Meter
ab 125 Meter
€ 7,7177*
€ 9,18406
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,5277*
€ 8,95796
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 6,6677*
€ 7,93456
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.