Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer LED-Strahler, 1xLED 14W si Monoflo od 1, 1xLED 14W si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meyer LED-Strahler, 1xLED 14W si Monoflo od 1, 1xLED 14W si
Artikel-Nr.:
     986-6199136
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8201056050
EAN/GTIN:
     4022644598169
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Monoflood 1, 1xLED 14W si 8201056050
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC/DC
Mit Betriebsgerät:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,19*
€ 525,53*
Frei Haus
ab € 451,97*
€ 530,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 508,85*
€ 591,54*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,85*
€ 605,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.