Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 S14S PhilineaLED 26358100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Artikel-Nr.:
     986-6191565
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     26358100
EAN/GTIN:
     8719514263581
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
LED Linienform
Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für Ihre stabförmigen Leuchtstoffröhren (TL).
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
S14s
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 13,21*
13 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 13,93*
1
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 15,20*
Lager 986
12
1
€ 6,50*
ab € 13,86*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26356700
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.