Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDcapsuleLV 1.8W/827 GY6.35 12V NV-Stiftsockel (20W) 76779200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LEDcapsule LV energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W GY6.35
Philips CorePro LEDcapsule LV energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     986-6191562
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     76779200
EAN/GTIN:
     8718699767792
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Durchmesser:
13 mm
Nennspannung:
12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,09*
€ 5,09*
12 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,68*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 4,05*
€ 5,95*
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,55*
Lager 986
22
1
€ 6,50*
ab € 6,31*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,24*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,70*
Ähnlich
Philips
76765500
ab € 3,30*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,44*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.