Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i114164 E27 Vintage Line LED Dekobirne 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deko-Filament Vintage Line 165, E27, 4W 2200K 150lm 360°, CRi >95, dimmbar, Glas Amber
LED Deko-Filament Vintage Line 165, E27, 4W 2200K 150lm 360°, CRi >95, dimmbar, Glas Amber
LED Deko-Filament Vintage Line 165, E27, 4W 2200K 150lm 360°, CRi >95, dimmbar, Glas Amber
Artikel-Nr.:
     986-6172553
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i114164
EAN/GTIN:
     9009377073243
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
E27 Vintage Line LED Dekobirne 165, 4W ultrawarmweiß, Glas amber, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
165 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
B
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
12 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,81*
€ 32,81*
€ 8,50*
ab € 27,58*
€ 38,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,56*
€ 72,38*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113323
ab € 5,58*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114168
ab € 12,69*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114169
ab € 12,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114165
ab € 27,59*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113325
ab € 6,02*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113324
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.