Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i114122 T8 LED Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi i114122 T8 LED Röhre
Artikel-Nr.:
     986-6172511
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i114122
EAN/GTIN:
     9009377072390
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
T8 LED Röhre, 120cm, 22W, Highline+, warmweiß, frosted
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Durchmesser:
26 mm
Nennspannung:
230 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
859 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.