Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB 1067325 DC/AC-Inverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6171298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067325
EAN/GTIN:
     4055626737003
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
wechselrichter 24v/dc
inverter
Inverter, QUINT INVERTER, Tragschienenmontage, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 600 VA, reiner Sinus.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Höhe:
130 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
125 mm
Euro-Wirkungsgrad:
86 %
Schutzart (IP):
IP20
MPP-Spannung:
120 V
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact wechselrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,78*
€ 755,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 688,86*
€ 760,98*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 690,69*
€ 764,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 702,22*
€ 774,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 777,55*
€ 852,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,50*
€ 1.014,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,60*
€ 1.002,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,95*
€ 970,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,39*
€ 951,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,55*
€ 925,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.