Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter, QUINT, Tragschienenmontag e, USB, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
EAN/GTIN:
     4055626737003
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
wechselrichter 24v/dc
inverter
Inverter, QUINT INVERTER, Tragschienenmontage, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 600 VA, reiner Sinus. Breite: 180 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Gewicht: 2,5 kg, Europäischer Wirkungsgrad: 86%, Bemessungsspannung MPP: 120 V, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
Ident Code:
1067325
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact wechselrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,25*
€ 756,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 686,80*
€ 761,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 688,69*
€ 764,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,56*
€ 775,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 775,32*
€ 857,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,97*
€ 910,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,00*
€ 900,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,13*
€ 856,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,69*
€ 819,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.