Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DW1 Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal Bluetooth Programmierung 2CSM222531R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6130555
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM222531R1000
EAN/GTIN:
     8012542225317
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Wochenzeitschaltuhr mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zur App-Programmierung mit Smartphone oder Tablet via App „DBT Timer“. Potenzialfreie Wechselkontakte zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Programmierung von Tages-, Wochen-, Ferien-, Impuls-, Zyklus- und Zufallsprogrammen mit bis zu 120 Speicherplätzen. Hohe Sicherheit durch plombierbare Klarsichtabdeckung und Zugriffsschutz über PIN-Code. LED-Last bis 500 W schaltbar. Hinterleuchtetes Display und automatische Umstellung von Sommerzeit/Winterzeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Astroprogramm:
false
Externe Programmierung:
true
Anzahl der Kanäle:
1
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Speicherkarte inklusive:
false
Textführung im Display:
true
24 h Programm:
true
Ferienprogramm:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Schaltungsvorwahl:
true
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Funkgesteuert:
false
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
60 min Programm:
false
Netzsynchron:
true
Quarzgesteuert:
true
Handbedienung:
true
Impulsprogramm:
true
Zyklusprogramm:
true
Zufallsprogramm:
true
Betriebsstundenzähler:
true
Externer Tastereingang:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,32*
€ 70,71*
4 Tage
9
€ 5,90*
ab € 57,43*
€ 72,01*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,97*
€ 74,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,54*
€ 80,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,43*
€ 109,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.