Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6123674 Herst.-Nr.: 502217 EAN/GTIN: 4010337072331 |
| |
|
| | |
| Wippenset 2fach für Tastsensor 4 Aluminium (eloxiert) Weitere Informationen: | | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Transparent: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,73* | € 63,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,89* | € 63,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,89* | € 63,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 64,49* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 69,85* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|