Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TTJ CL6000i Set 25 E Split- Klimagerät 2,5kW Coanda 7739618416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TTJ CL6000i Set 25 E Split- Klimagerät 2,5kW Coanda 7739618416
Artikel-Nr.:
     986-6120918
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7739618416
EAN/GTIN:
     4062321274900
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
wandgerät klimasplitgerät
Split-Klimagerät Climate 6000i zum Kühlen und Heizen Bestehend aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32 Einfach zu reinigende Feinfilter Optimierte Luftverteilung über Coanda Air Flow Multi Space: es können mehrere Räume gleichzeitig gekühlt bzw. beheizt werden Weitere Komfortfunktionen: Timer 24h/on/off, Luftreinigung und Selbstreinigung über Plasmacluster, Outdoor Silent Mode, Eco Modus, Entfeuchtungsmodus, etc. Inklusive Infrarot-Fernbedienung Typ: CL6000i Set 25 E Kühlleistung: 2,5 kW Kühlleistung (min.): 0,9 kW Kühlleistung (max.): 3 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 0,71 kW Heizleistung: 3,2 kW Heizleistung (min.): 0,9 kW Heizleistung (max.): 4,5 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb: 1,18 kW Höhe: 249 mm Breite: 790 mm Tiefe: 299 mm Nettogewicht: 11 kg Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig): 26 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.): 39 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.): 38 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen: 52 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Heizen: 52 dB(A) Luftvolumenstrom Kühlen: 640 m3/h Luftvolumenstrom Heizen: 684 m3/h Höhe: 540 mm Breite: 780 mm Tiefe: 269 mm Nettogewicht: 30 kg Betriebstemperatur Kühlen (min.): -10 grdC Betriebstemperatur Kühlen (max.): 43 grdC Betriebstemperatur Heizen (min.): -15 grdC Betriebstemperatur Heizen (max.): 24 grdC Schalldruckniveau Außengerät Kühlen: 48 dB(A) Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen: 60 dB(A) Schallleistungsniveau Außengerät Heizen: 60 dB(A) Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll Zoll Rohraußendurchmesser Saugleitung: 3/8 Zoll Zoll Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit: 15 m Maximale Gesamtleistungslänge: 15 m Anschlussspannung (System): 220 V Stromanschluss PH: 1 Phase Stromanschluss: 50 Hz Betriebsstrom Kühlen (max.): 3,8 A Betriebsstrom Heizen (max.): 5,6 A Energieeffizienzklasse Kühlen: A++ Energieeffizienzklassen-Spektr
Weitere Informationen:
EF024955:
A++
Weitere Suchbegriffe: split-klimagerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,64*
€ 1.108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,19*
€ 1.029,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,26*
€ 920,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.