Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena ROTALLARM S GRE V12DAC H1 GY Industrie Rundumkennleuchte gn H1 63058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena ROTALLARM S GRE V12DAC H1 GY Industrie Rundumkennleuchte gn H1 63058
Artikel-Nr.:
     986-6118117
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     63058
EAN/GTIN:
     8010152630583
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte 12v ip65
ROTALLARM S H1 ist eine Drehspiegelleuchte mit Halogenlampe. Hohe Stoßfestigkeit und hervorragender Schutz gegen Staub und Wasser. Spannung: 12V ACDC, 24V ACDC +/-10% (AC: 50/60 Hz) - Lieferung mit Leuchtmittel, Allgemeine Merkmale Betriebstemperatur: -30° +50°C Schutzart: IP65, Dauerbetrieb, Schutzklasse II, Kabelverschraubung: M20, Mechanische Eigenschaften: Polycarbonat/ABS Sockel mit M20 Kabelverschraubung, selbstlöschendes Polykarbonat Haube. Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Parallelachsen Zahnrad-Kraftübertragung. Optische Eigenschaften: Drehspiegelleuchte (RPM: 160+/-30) mit eloxiertem Aluminiumreflektor und H1 55W (12V) oder 70W (24V) Halogenlampe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Fassung:
H1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.