Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena ROTALLARM S BLU V24DAC H1 GY Industrie Rundumkennleuchte bl H1 63066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena ROTALLARM S BLU V24DAC H1 GY Industrie Rundumkennleuchte bl H1 63066
Artikel-Nr.:
     986-6118116
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     63066
EAN/GTIN:
     8010152630668
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 24v
ROTALLARM S H1 ist eine Drehspiegelleuchte mit Halogenlampe. Hohe Stoßfestigkeit und hervorragender Schutz gegen Staub und Wasser. Spannung: 12V ACDC, 24V ACDC +/-10% (AC: 50/60 Hz) - Lieferung mit Leuchtmittel, Allgemeine Merkmale Betriebstemperatur: -30° +50°C Schutzart: IP65, Dauerbetrieb, Schutzklasse II, Kabelverschraubung: M20, Mechanische Eigenschaften: Polycarbonat/ABS Sockel mit M20 Kabelverschraubung, selbstlöschendes Polykarbonat Haube. Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Parallelachsen Zahnrad-Kraftübertragung. Optische Eigenschaften: Drehspiegelleuchte (RPM: 160+/-30) mit eloxiertem Aluminiumreflektor und H1 55W (12V) oder 70W (24V) Halogenlampe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Fassung:
H1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.