Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1722-248 Abdeckrahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6117501
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4786
EAN/GTIN:
     4011395298107
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
162 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 52,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,84*
€ 54,92*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 61,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,02*
€ 75,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.