Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS501TSASWM Tastensatz komplett 1f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS501TSASWM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS501TSASWM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-6116796
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS501TSASWM
EAN/GTIN:
     4011377190801
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
Wippe
zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie LS Art.-Nrn.: LS 5071 TSM, LS 5091 TSM, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Farbe:
schwarz
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 12,04*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,27*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 13,59*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,77*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.