Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT SCN-RTN55S.01 Raumtemperatur- Nebenstelle Smart 55 Reinweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperatur-Nebenstelle rws/glänzend SCN-RTN55S.01
Raumtemperatur-Nebenstelle rws/glänzend SCN-RTN55S.01
Artikel-Nr.:
     986-6105267
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-RTN55S.01
EAN/GTIN:
     4251916111687
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend. Mit Farbdisplay, Temperatur- und Feuchtesensor. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar. Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperatur-Nebenstelle für Innenräume. Messbereich -10 bis +50 °C. Einfache Sollwertverschiebung über separate +/- Tasten. 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung. Grenzwerte Min/Max, Min/Max Speicher. Raumtemperaturregelung im Zusammenspiel mit den MDT AKH-Heizungsaktoren. Lüftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Empfohlene Montagehöhe: 1,6 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der binären Eingänge:
0
Mit Vor-Ort Bedienung:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Externe Fühler:
false
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
false
Parallel-Betrieb möglich:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,41*
€ 114,17*
€ 5,46*
ab € 92,97*
€ 115,95*
€ 3,50*
ab € 93,26*
€ 116,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,73*
€ 116,82*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 118,08*
€ 144,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.