Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance E PRO FLOOD S 27W/840 IP55 WT Aussenwand-Sensorstrahler 1500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     986-6097945
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075228825
EAN/GTIN:
     4058075228825
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hocheffiziente Aussenwand-Sensorstrahler mit weitem Ausstrahlungswinkel in innovativem optischen Design. Produkteigenschaften: 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung). Verstellbarer Leuchtenkopf. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeit: IK05. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Gleichmässige Flächenausleuchtung. Schwenkbarer Leuchtenkopf ermöglicht eine bedarfsgerechte Beleuchtung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Parkplätze, Plätze, Parks. Arkadengänge.
Weitere Informationen:
Länge:
201 mm
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
225 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
27 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
3000 lm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 63,90*
€ 63,90*
4
€ 5,95*
ab € 58,88*
€ 71,75*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 73,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,13*
€ 74,00*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 134,89*
€ 161,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.