| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6094243 Herst.-Nr.: 4531800 EAN/GTIN: 8016692339771 |
| |
|
| | |
| Die Etiketten für den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dadurch werden beim Drucken die Pigmente vom Farbband optimal aufgenommen. Die Etiketten sind normalerweise auf eine horizontal (auf den Druckerausgang bezogen) angebrachte Rolle gestanzt. Einige Modelle sind allerdings vertikal gestanzt. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Höhe: | 120 mm | Breite: | 0,01 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | false | Selbstklebend: | true | Beschriftung: | ohne Beschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 372,6375* | € 445,74* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 407,1605* | € 483,8825* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 527,212* | € 607,506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 950 Stück (ab € 0,39225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|