| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6094133 Herst.-Nr.: 4530355 EAN/GTIN: 8016692575513 |
| |
|
| | |
| Die Etiketten für den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dadurch werden beim Drucken die Pigmente vom Farbband optimal aufgenommen. Die Etiketten sind normalerweise auf eine horizontal (auf den Druckerausgang bezogen) angebrachte Rolle gestanzt. Einige Modelle sind allerdings vertikal gestanzt. Weitere Informationen: | | Länge: | 15 mm | Höhe: | 7 mm | Breite: | 0,01 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | false | Selbstklebend: | true | Beschriftung: | ohne Beschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 482,88* | € 563,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 534,72* | € 613,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 690,56* | € 749,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 32.000 Stück (ab € 0,01509* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|