Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel IS 3360 DALI-2 Input Device - AP eckig Bewegungsmelder 360° 057237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI-2 IPD weiß IS 3360-E AP 057237
Präsenzmelder DALI-2 IPD weiß IS 3360-E AP 057237
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6014993
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     057237
EAN/GTIN:
     4007841057237
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Reichweite frontal:
20 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Nebenstelleneingang:
false
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Betriebsartenschalter:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
true
Erfassungswinkel vertikal:
180 °
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,43*
€ 103,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,22*
€ 108,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,21*
€ 109,20*
€ 5,46*
ab € 87,65*
€ 110,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 120,55*
€ 148,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.