|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-6003566 Herst.-Nr.: 198515 EAN/GTIN: 4015081963645 |
| |
|
|  |  |
 | Starterpaket bestehend aus einem Steuerrelais EASY-E4-UC-12RC1, dem Touchdisplay XV-102-A0-35TQRB-1E4, einem Ethernet-Switch sowie Patchleitungen zur Verbindung der Geräte mit einem PC und einer Lizenz für die Bedien-und Programmiersoftware easySoft 7 Weitere Informationen:  |  | Enthält Funktionsbausteine: | false | Enthält Grundgerät: | true | Enthält Baugruppenträger: | false | Enthält Stromversorgung: | false | Enthält analoges Eingangs-Modul: | false | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | false | Enthält digitales Eingangs-Modul: | false | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | false | Enthält Funktions-Modul: | false | Enthält Technologie-Modul: | false | Enthält Kommunikations-Modul: | false | Enthält Speichereinheit: | false | Enthält Simulationsmodul: | false | Enthält Verbindungskabel: | true | Enthält Bedieneinheit: | true | Enthält Monitor: | true | Enthält Programmier-Software: | true | Enthält Engineering-Software: | false | Enthält Visualisierungs-Software: | true | Enthält Bibliotheken: | false | Enthält Dokumentation: | false | Enthält weitere Komponenten: | true | Software vorinstalliert: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 315,72* | € 355,11* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,12* | € 384,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 389,83* | € 449,14* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 405,76* | € 457,27* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 462,21* | € 515,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|