Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN MT1267A APZ Lexcom Media Modul 1FB/2RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A
Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6001172
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1267A
EAN/GTIN:
     4015153735828
APZ Lexcom Media Modul 1FB/2RE Gerätetragschiene undAbdeckhaube
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Mit N-PE-Klemmen:
false
Mit Abdeckung:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 79,51*
€ 101,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 101,52*
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 105,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,58*
€ 126,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.