Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A
Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70173106
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1267A
EAN/GTIN:
     4015153735828

Media Modul APZ Lexcom 1FB/2RE MT1267A

APZ Lexcom Media Modul 1FB/2RE Gerätetragschiene undAbdeckhaube
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 80,10*
€ 101,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,97*
€ 101,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 105,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,82*
€ 126,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.