| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5939364 Herst.-Nr.: 662886 EAN/GTIN: 4043544719393 |
| |
|
| | |
| Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen, keine UV- und Wärmestrahlung, nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar, inklusive Leitung-Set (3-polig), gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung, werkzeugloses Einrasten in Profil, 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 3-polige Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833889 | 833899 Systemleistung: 16.1 W Leuchten-Lichtstrom: 1710 lm Systemeffizienz: 106.21 lm/W Moduleffizienz: 156.66 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.8/22.7 (C0/C90) Schutzklasse: I Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 705 x 43 x 48 mm Gewicht: 0.660 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 705 mm | Breite: | 43 mm | Farbtemperatur: | 3000 K | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Werkstoff: | Stahl | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | true | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Schalter: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | false | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | EVG Multiwatt | Mit Betriebsgerät: | true | Geeignet für Notlicht: | false | Effektiver Lichtstrom: | 1710 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,45* | € 148,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,01* | € 153,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 151,75* | € 186,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|