Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle WST 800/400/230 Steuertrafo pri:400VAC sek:230VAC 21.000000000095


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5937724
Herst.-Nr.:
     21.000000000095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Einphasen-Steuertransformator 400 V ±5% // 230 V - P = 800 VA - IP00, ta40°C/E, 50/60Hz, Ii0, 100%ED - stehende Ausführung auf Fusswinkeln - Anschlüsse an berührungsgeschützte Klemmen - max. Aufstellhöhe 1.000m üNN - Abmaße: B x T x H ca. 150 x 125 x 147 mm - Bef.: C x D ca. 122 x 101 mm, M6 - Gesamtgewicht: ca. 9,7 kg - Kupfereinsatz: ca. 2,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Primärspannung 1:
380 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
true
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Weitere Suchbegriffe: Steuertrafo, Steuertransformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.