Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Q3A 5(60)A 3x230/400V MID L Q3AA1084 MME 63321153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Q3A 5(60)A 3x230/400V MID L Q3AA1084 MME 63321153
Artikel-Nr.:
     986-5935734
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     63321153
EAN/GTIN:
     4048652096350
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Q3A, 5(60)A, Lieferung mit Rücklaufsperre, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Elektronischer Drehstromzähler für Direktanschluss, für 4-Leiternetze, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID konformitätsbewertet, für Zählerkreuzmontage Funktionalität nach FNN-Lastenheft EDL V1.2 erweiterbar zum Intelligenten Messsystem, manipulationssicher, resistent gegen elektromagnetische Störfelder (EMV) z.B. bei starken Permanentmagneten, resistent gegen Überspannung z.B. bei Beschuss mit handelsüblichen Elektroschockern, sehr gut geeignet für Photovoltaikanlagen. Das spezielle Messverfahren ermöglicht eine frequenzunabhängige Leistungsmessung bis >150kHz AC mit einer Genauigkeit < 0,2%. Dadurch wird eine exakte Ermittlung von elektronischen Verbrauchern und Einspeiseanlagen, z.B. DC/AC-Konvertern von PV-Anlagen, sichergestellt. Sehr geringe Verluste und damit niedrige Eigenerwärmung, rollierende Infozeile, Inhalte teils konfigurierbar über MSB-Schnittstelle, Bedienung für Letztverbraucher mittels optischem Aufruftaster mit PIN-Schutz und Tacho-Nullstellung, Momentanleistung (W), historische Energiewerte (kWh) für Tag, Woche, Monat, Jahr, Speichertiefe über zwei Jahre, bidirektionale MSB-Schnittstelle (D0), Protokoll nach SML 1.04., Funktionalität nach FNN Lastenheft EDL V1.2., jede Sekunde Übertragung der ID-Nr., Zählerstände, Phasen- und Summenleistung, unidirektionale INFO-Schnittstelle, Protokoll nach SML 1.04., Funktionalität nach FNN Lastenheft EDL V1.2. erweiterbar durch Aufsteckmodule, Als Erweiterung zum Intelligenten Messsystem nach dem MsbG, für sonstige Kommunikation, Zusatzfunktionen usw.. Spannungsversorgung der Module über Klemmen 7/11. Technische Daten System 4-Leiter auch als 2-Leiter Wechselstromzähler zugelassen, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(60) A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit (Wirk) A, Eigenverbrauch (Ue) < 0,6 VA pro Phase (<2,5VA), Eigenverbrauch (Ie) < 7,5mW bei I <1,1W bei 60A, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Schutzklasse (Gehäuse) IP 54, Gewicht ca. 0,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
true
Anzahl der Stellen:
6
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.