Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Stromwandler teilbar TQ50 500/1A Kl.0,5 0.5VA Rundl. 42mm Ltg.5m 42610500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR TQ50, Stromwandler teilbar, 42610500 500/1A
NZR TQ50, Stromwandler teilbar, 42610500 500/1A
Artikel-Nr.:
     986-5935733
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42610500
EAN/GTIN:
     4048652096626
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler der Baureihe TQ sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TQ eignet sich nur für die Montage auf isolierten Primärleitern. Die TQ30 sind nur für den Einsatz in einem wettergeschützten und trockenen Ort auf isolierte Primärleiter geeignet. Stromwandler für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, Arbeitstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C, Umgebungsbedingungen 5% bis 85% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Schutzklasse IP20, thermischer Kurzzeitstrom 60 x In/1s, thermischer Dauerstrom 100%, maximale Betriebsspannung 0,72 kV, Isolationsprüfspannung 3 kV, Nennfrequenz 50/60 Hz, Isolierklasse A (105°C), Kabelöffnung für Leiter bis Ø 18mm, Sekundäranschluss fest verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5mm², nur zur Montage auf isolierten Leitungen. Technische Daten Typ TQ50, Primärstrom bis 500A, Sekundärstrom 1A, Innenmaß (H x B) Ø 42 mm, Außenmaß (H x B)66,2 x 66 mm, Anschluss fest 3,00 m, Ø 0,5mm², braun S1 - blau S2, Tiefe (T) 97 mm, Genauigkeitsklasse 0,5, Bürde 0,2 VA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,48*
€ 122,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,18*
€ 139,16*
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 143,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,48*
€ 145,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 178,66*
€ 202,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.