Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel IS 2360 DE ECO WS Infrarot Bewegungsmelder weiß Deckeneinbau 034733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5877869
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     034733
EAN/GTIN:
     4007841034733
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Intelligente Technik zum Einbauen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2360 DE ECO, für außen und innen, ideal zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken, 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 8 m im Durchmesser, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
4 m
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 2000 lx
Temperatur:
-20 °C | 40 °C
Min. Einschaltdauer:
8 s
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Max. Einschaltdauer:
35 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,09*
€ 46,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,88*
€ 48,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 49,49*
€ 5,46*
ab € 37,59*
€ 50,20*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 46,56*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.