Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LENSES-S 2000/DA840 TP-USB Stehleuchte ws direkt-symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S #0637499
LED-Stehleuchte 4000K DALI LENSES-S #0637499
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     986-5863970
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637499
EAN/GTIN:
     4029299522334
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Moderne LED-Stehleuchte direkt- indirekt strahlend. Hochwertige, rechteckige Konstruktion des Leuchtenkopfs aus Aluminiumdruckguss, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Stativ aus stranggepresstem Aluminium mit geschlossenem Querschnitt für optimale Stabilität. Massiver Leuchtenfuß aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, mit nivellierbaren Leuchtenfüßen und Aussparung für Schreibtischfüße. Direktanteil (15%) über Linsenoptikarrays für effiziente Lichtausbeute. LED-Module für Indirektanteil (85%), abgedeckt durch satinierte Scheibe. Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz. Schutzklasse I, Schutzart IP20. Direkt-indirekt strahlend, getrennt schalt- und dimmbar. Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Steuerung der Leuchte über im Stativ integriertes Touchpanel. Ausführung zusätzlich mit im Stativ angebrachter USB-Ladestation.
Weitere Informationen:
Länge:
516 mm
Breite:
297 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Mit Schalter:
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
false
Mit separater Leseleuchte:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Mit Reflektor:
false
Justierbar:
false
Mit Dimmer:
true
Mit Lichtsensor:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 969,93*
€ 1.086,30*
Frei Haus
ab € 969,62*
€ 1.095,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.214,34*
€ 1.360,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,49*
€ 1.618,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,97*
€ 1.610,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,57*
€ 1.546,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,59*
€ 1.502,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,34*
€ 1.445,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.