Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT76223 LED Panel UGR19 36W/830 3600lm m.Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megatron MT76223 LED Panel UGR19 36W/830 3600lm m.Treiber
Artikel-Nr.:
     986-5860891
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT76223
EAN/GTIN:
     4020856762231
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LED-Panel zeichnen sich durch eine glatte, matte Oberfläche aus. Sie bewirkt eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne störende Blendung und Reflexe. Durch die drei erhältlichen Lichtfarben warmweiß, neutralweiß und tageslichtweiß können die Panels in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden. Bildschirmarbeitsplatz tauglich Dank UGR19
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
920 mm
Einbaulänge:
620 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
950 mA
Systemleistung:
36 W
Nennspannung:
36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
III
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3500 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.