Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CM250018 Brandschutz EZD33T Kabelabschottung 76x76x267mm EZ-Path


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand CM250018 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM250018 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM250018 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM250018 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-5844014
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM250018
EAN/GTIN:
     3414971328327
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Brandschutz Kabelabschottung, EZD33T, 76x76x267 mm, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Inhalt Eimer/Sack:
0 kg
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
267 mm
Inhalt Dose/Kartusche:
0 ml
Zubehör erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: legrand kabelrinne, kabelbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,37*
€ 394,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,09*
€ 439,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,76*
€ 453,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 436,44*
€ 510,81*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.