Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino 905230 Flex'ONE Video-Set m.Tür- station SFERA (1+2RT) o.Hausstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5843980
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     905230
EAN/GTIN:
     4010957052300
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Flex’ONE Video-Set mit Türstation zur Komplettierung mit Hausstationen nach WahlDas Set in 2-Draht-Technik enthält die Türstation und das Netzgerät zur Realisierung einer Ein- oder Zweifamilienhaus-Sprechanlage. Die Hausstationen sind nicht enthalten und werden je nach Kundenanforderung gewählt. Das Set besteht aus:- 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Farbkamera mit 1/3“-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08; Abmessungen: B × H: 138 × 144 mm; Farbe: ähnlich RAL 9018- 1 Video-Netzgerät- Die Hausstationen werden je nach Kundenanforderung gewählt und sind NICHT enthalten. Zur Auswahl stehen z.B. Hausstationen der Serien CLASSE100 und CLASSE300 in Audio- oder Videoausführung oder der Hometouch 7“.- Schaltplan und Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
true
Anzahl der Haustelefone:
0
Anzahl der Türlautsprecher:
1
Farbe der Türstation:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,17*
€ 888,88*
Frei Haus
ab € 766,21*
€ 901,23*
Frei Haus
ab € 779,89*
€ 909,68*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 976,22*
€ 1.119,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.041,66*
€ 1.188,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,52*
€ 1.414,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,25*
€ 1.398,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,49*
€ 1.335,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,60*
€ 1.293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,66*
€ 1.239,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.