Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino 364234 Flex'ONE Audio-Set m.Tür- station SFERA+CLASSE100 A16E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türsprech-Set SFERA 2-Draht 364234
Audio-Türsprech-Set SFERA 2-Draht 364234
Artikel-Nr.:
     986-5843972
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     364234
EAN/GTIN:
     8005543638958
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Flex’ONE Audio-Set mit Türstation SFERA und Hausstation CLASSE 100 A16EDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08; Abmessungen: B × H: 138 × 144 mm; Farbe: ähnlich RAL 9018- 1 Audio-Netzgerät- 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16EFreies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 155 × 18,5 mm- Schaltplan und Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
false
Anzahl der Haustelefone:
1
Anzahl der Türlautsprecher:
1
Farbe des Haustelefons:
weiß
Farbe der Türstation:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 267,65*
€ 312,91*
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 313,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,96*
€ 316,79*
Frei Haus
ab € 271,48*
€ 317,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 365,94*
€ 423,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.