Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EMU 50 F-Potentialausgleich 5fach F-Durchführungsbuchse 2120000003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EMU 50 Erdungshardware Edelstahl
Kathrein EMU 50 Erdungshardware Edelstahl
Artikel-Nr.:
     986-5842800
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2120000003
EAN/GTIN:
     4021121548338
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
erdungsblock kathrein
F-Potentialausgleich 5fach, F-Durchfuehrungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65V 2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Länge:
32 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
150 mm
Bauform:
Aufbau fix
Isolator:
false
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt:
1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm:
5
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr:
1
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
feuerverzinkt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 15,31*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,88*
2 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,24*
1
€ 5,46*
ab € 11,55*
€ 16,30*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 15,21*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.