Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza CTB31.35 400/5A 5VA Kl.1 Aufsteckstromwandler 1503277


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5842140
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503277
EAN/GTIN:
     4251861100583
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler 400/5APrimärstrom: 400 ASekundärstrom: 5 ALeistung: 5 VAKlasse: 1Primärleiter: 30 x 10 mm 25 x 12 mm 20 x 20 mmRundleiter: 25,7 mmBaubreite: 60 mmGehäuseklassifizierung: UL94-V2Schutzart: IP20Umgebungstemperatur: -5.... +50°CGewicht: 0,23 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 23,17*
€ 5,46*
ab € 16,20*
€ 23,18*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 23,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 23,61*
Lager 986
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,56*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.