| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5828819 Herst.-Nr.: 26359 EAN/GTIN: 4015162263596 |
| |
|
| | |
| AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR), 16-Kanal-Aufnahme in 8MP Auflösung (bis zu 10 Bilder/s pro Kanal), 5MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s), 4MP Auflösung (bis zu 20 Bilder/s), bzw. 2MP Full HD Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal). Videoeingänge: 16x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI (max. 8MP Auflösung), Audioeingänge: 16x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 16x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Bewegungserkennung über Pixeländerung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Linux 3.18-basiertes Betriebssystem. Anbindung von 8 zusätzlichen Netzwerkkameras bis 8MP oder WLAN-Kameras der WR100/WR120-Serie möglich. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 2x 10TB werden unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung und 12V DC Netzgerät. Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Zugriff über App, Client Software oder Browser. Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Abmessungen: 378 x 50 x 340mm. Weitere Informationen: | | Mit Videobewegungsmelder: | true | Max. Anzahl der Videoeingänge: | 16 | Art der Aufzeichnung: | digital | Max. Anzahl der Steuereingänge: | 16 | Mit DVD: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 806,68* | € 884,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 836,02* | € 912,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 855,95* | € 938,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.042,04* | € 1.139,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|