| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5812292 Herst.-Nr.: 034696 EAN/GTIN: 4007841034696 |
| |
|
| | |
| Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb für Außen- und Inneneckmontage. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 12 m | Max. Reichweite frontal: | 12 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 6 m | Max. Einschaltstrom: | 110 A | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 2000 lx | Temperatur: | -20 °C | 50 °C | Min. Einschaltdauer: | 10 s | Farbe: | weiß | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Nebenstelleneingang: | true | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | false | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 504 | Max. Einschaltdauer: | 15 min | Erfassungswinkel horizontal: | 180 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,57* | € 45,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,10* | € 47,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,61* | € 47,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,13* | € 48,28* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 44,82* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|