Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze KS S-M12-8A-P1-100 Anschlussltg. 10m 8p male A-kod. 50135140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5800943
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 8 -polig; Rundstecker, LED: Nein; Anschluss 2: offenes Ende; Geschirmt: Ja; Leitungslänge: 10.000 mm; Werkstoff Mantel: PUR
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Polzahl:
8
Halogenfrei:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Mit LED-Anzeige:
false
Werkstoff des Kabelmantels:
PUR (Polyurethan)
Geschirmt:
true
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,36*
€ 76,47*
3 Tage
61
€ 15,90*
ab € 62,37*
€ 80,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,10*
€ 86,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,82*
€ 87,03*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 184,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.