Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TForce LED HPL ND 60-42W/840 E40 matt 63828300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 63828300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 42 W E40
Philips 63828300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 42 W E40
Artikel-Nr.:
     986-5784568
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     63828300
EAN/GTIN:
     8718699638283
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E27
Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Durchmesser:
84 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP65
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E40
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 55,15*
13 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 57,78*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
6
€ 5,95*
ab € 55,67*
€ 65,61*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 77,92*
€ 91,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 546,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,91*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,50*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 34,75*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,09*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 43,78*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,33*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.