Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 13032 Kreuzschlitz Schraubendreher PZ2x100mm Futur II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Kreuzschlitz 13032 Schraubendreher PZ2x100mm Futur II
Intercable Kreuzschlitz 13032 Schraubendreher PZ2x100mm Futur II
Artikel-Nr.:
     986-5756636
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     101506
EAN/GTIN:
     8014212014955
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung funkenarm:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Präzisionsausführung:
true
Isoliert:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
Größe:
2
Klingenlänge:
100 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 12,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 13,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,01*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.