Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLBKM 4500 SW Blindabdeckung aus ex trudiertem Kunststoff, L=4500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VLBKM 4500 SW Blindabdeckung aus ex trudiertem Kunststoff, L=4500mm
Artikel-Nr.:
     986-5753748
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207289SW
EAN/GTIN:
     4029299514285
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
Blindstück aus extrudiertem Kunststoff. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einclipsbar. Länge durch Absägen variierbar. Farbe weiß, silber oder schwarz, Schutzart IP20. In Verbindung mit VLSBKD auch für IP54 verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
4500 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
58 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Blindabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,02*
€ 21,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,86*
€ 28,79*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.