Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-501/150-000 Aufsteck-Stromwandler Primärer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-5705491
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-501/150-000
EAN/GTIN:
     4055143782760
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Strom- und Spannungsabgriff bis 50 mm²; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; abgesichert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,07*
€ 65,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,164*
€ 66,044*
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 67,28*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 54,28*
€ 67,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,1526*
€ 95,3126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,3126*
€ 113,42199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,6226*
€ 111,41089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,6226*
€ 106,65089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,8026*
€ 105,67509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,1526*
€ 97,76159
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 1,7647*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.