Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1725-276 Abdeckrahmen titan Busch-axcent Rahmen Busch-axcent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5702079
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4697
EAN/GTIN:
     4011395259054
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Höhe:
375 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
5
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,95*
€ 80,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,46*
€ 81,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,29*
€ 85,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,97*
€ 87,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,18*
€ 111,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.