Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-3315 Wireless N Outdoor PoE Acc.Point 2.4GHz 802.11 b/g/n 300MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3315 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     986-5701528
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-3315
EAN/GTIN:
     0790069440564
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-3315 Wireless N Outdoor PoE Access Point ist die ideale Lösung zur Erweiterung der Abdeckung und Signalstärke jedes WLAN-Netzwerkes. Er eignet sich für den Außeneinsatz und zeigt seine Stärken insbesondere bei der Verbindung von Teilnetzwerken, für die eine direkte Verkabelung nicht in Frage kommt. Diverse Betriebsmodi, Tools für die Netzwerkverwaltung und Sicherheitsfunktionen bieten Netzwerkadministratoren zahlreiche Einsatzmöglichkeiten zur Verbindung WLAN-fähiger Geräte. WLAN-Standard: 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz Max. Bandbreite: 300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integriert, Richtantennen PoE: PoE 24V proprietär LAN-Anschluss: 2x 10/100BASE-T Port Schutzklasse: IPx5 Max. Anzahl an SSIDs: 8
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
118 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ethernet:
true
Unterputzmontage:
false
Wandmontage:
true
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Power over Ethernet:
true
Managed:
true
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Mastbefestigung:
true
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.