Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland HMI-ECO-070 HMI TOUCH PANEL 83.050.0001.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5697856
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.050.0001.0
EAN/GTIN:
     4049088468742
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
7" touch display
touch display
HMI Eco Touchpanel, 7" colour Widescreen, TFT, 800x480 Pixel, IP66 für Frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmierbar mit der Software hmiPLAN
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Ausführung des Displays:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
37 mm
Breite der Front:
203,5 mm
Höhe der Front:
148,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 850,16*
€ 934,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,19*
€ 1.098,18*
Frei Haus
ab € 1.198,64*
€ 1.357,81*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,42*
€ 1.111,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,18*
€ 1.110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,64*
€ 1.078,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,08*
€ 1.054,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,16*
€ 1.011,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.